Tang draadafstriptang 160mm

Artikelnummer: 1600A01V03
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01V03
EAN/GTIN 4059952522760
Nummer fabrikant 1600A01V03
L-nummer L00590 1675

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draadafbektang 160mm
  • De 160 mm lange Bosch Professional draadstripper met stelschroef en openingsveer kan nauwkeurig worden ingesteld voor het strippen van kabels met een diameter tot 10 mm2
  • De poten van robuust chroom-vanadium-staal zijn duurzaam en ideaal voor herhaaldelijk strippen
  • Dankzij de ergonomisch gevormde handgrepen met antisliplaag en softgrip-oppervlak, en de openingsveer, kan de striptang comfortabel en veilig worden gebruikt, vooral met één hand

Kenmerk:

  • Grote hefboomwerking: nee
  • Diameter (max.): 10 mm
  • Bediening met één hand: ja
  • Ergonomische handgreep: nee
  • Geharde snijkant: nee
  • Gewicht: 0. 166 kg
  • Corrosiebestendig: nee
  • Materiaal: chroom vanadium
  • Gepolijste tangkop: nee
  • Non-slip handvatzijden: ja
  • Zachte grip: nee
  • VDE: nee
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 20 mm
  • Gereedschap afmetingen (hoogte): 161 mm
  • Gereedschap afmetingen (lengte): 55 mm
  • Tong type: draadstripper

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen