Snijmes 18mm

Artikelnummer: 1600A01TH6
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
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TH6
EAN/GTIN 4059952512532
Nummer fabrikant 1600A01TH6
L-nummer L00590 1553

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijmes 18mm
  • Het Bosch Professional snijmes levert nauwkeurige snijresultaten, zelfs onder de zwaarste omstandigheden
  • Met zijn messenhouder van hoogwaardig gegoten aluminium is hij uiterst robuust en duurzaam
  • Het gebruiksvriendelijke mes ligt stevig en comfortabel in de hand dankzij de ergonomische vorm en de zachte greep, en het lemmet kan snel en zonder gereedschap worden verwisseld

Kenmerk:

  • Duimsteun: nee
  • Eénhandige bediening: nee
  • Ergonomische behuizing: nee
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Mes type: Snap-Off mes
  • Snelle meswisseling: nee
  • Soft grip: nee
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 24 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 57 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 165 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen