Inbussleutelset 9 st. Torx

Artikelnummer: 1600A01TH4
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01TH4
EAN/GTIN 4059952512518
Nummer fabrikant 1600A01TH4
L-nummer L00590 1563

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inbussleutelset 9 stuks Torx
  • De as van gehard S2-staal slijt niet en garandeert een optimaal koppel op lange termijn
  • De comfortabele lengte van de Torx-sleutels biedt extra hefboomwerking voor een hoger koppel en het gemakkelijk vast- en losdraaien van Torx-schroeven

Kenmerk:

  • Gemakkelijke gereedschapsherkenning: nee
  • Gewicht: 0,36 kg
  • Kogelkoppen: nee
  • Materiaal: S2
  • Profiel: Torx
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 25 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 55 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 210 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen