I-BOXX actief rek-opnamesysteem, combineerbaar met alle i-BOXX-formaten

Artikelnummer: 1600A016ND
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
Artikelnummer 1600A016ND
EAN/GTIN 3165140953573
Nummer fabrikant 1600A016ND
L-nummer L00590 1450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opbergsysteem i-BOXX active rack, Het i-BOXX active rack zorgt voor flexibele en goed georganiseerde opslag binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • De individuele combinatie van meerdere gestapelde rekken maakt oplossingen op maat mogelijk voor het eenvoudig organiseren van kleine onderdelen
  • De compatibiliteit met alle i-BOXXen en LS trays zorgt voor snelle toegang en veilige opslag van apparatuur
  • Bovendien is het rack compatibel met de L-BOXX varianten en het Sortimo in-voertuig uitrustingssysteem, waardoor het totale flexibiliteit biedt
  • Het is geschikt voor opslag en is compatibel met het Sortimo bedrijfswageninrichting systeem, de Aluminium Caddy, de L-BOXX Roller, de i-BOXX 53, de i-BOXX 72, de LS-Tray 72 en het i-BOXX stellingdeksel
  • Het i-BOXX actieve rek biedt ook een klikverbinding

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 442 x 342 x 100 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Materiaal afwerking: ABS

Levering:

  • Kartonnen doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen