Dozen voor opslag van kleine onderdelen inzet box set 13 stuks, geschikt voor L-BOXX 102

Artikelnummer: 1600A016N8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016N8
EAN/GTIN 3165140953528
Nummer fabrikant 1600A016N8
L-nummer L00590 1296

Omschrijving

Omschrijving:

  • Boxen voor het opbergen van kleine onderdelen L-BOXX inzetbakset
  • De 13-delige L-BOXX 102 inzetbakset zorgt voor flexibele opslag binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • De 13 gekleurde boxen in verschillende maten zijn speciaal ingericht voor het handig opbergen van diverse onderdelen zoals kleine accessoires of verbruiksmaterialen en bieden een duidelijk overzicht en perfecte ordening
  • De inzetbakset is compatibel met de L-BOXX 102 en biedt dus maximale flexibiliteit bij het opbergen

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 319 x 409 x 63 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Levering:

  • Kartonnen doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen