GBA accu 36 V 6,0 Ah AC-Professiona

Artikelnummer: 1600A016D3
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016D3
EAN/GTIN 3165140951951
Nummer fabrikant 1600A016D3
L-nummer L00590 2209

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het is compatibel met Bosch 36 V snoerloos elektrisch gereedschap uit het Craftsman assortiment voor insteekaccu's
  • De Li-ion insteekaccu ECP (met elektronische celbeveiliging) en LZA (laadstatusindicator) biedt accuvermogen zonder geheugen en luie accu-effect
  • ECP maakt elektronische bewaking van de cellen in de accu mogelijk
  • Dit vermindert automatisch het uitgangsvermogen in het apparaat in geval van overbelasting, oververhitting of diepe ontlading
  • De LTA informeert de gebruiker hoeveel vermogen er beschikbaar is door de laadstatus weer te geven
  • De batterij heeft ook een lage zelfontladingssnelheid
  • Na 30 dagen inactiviteit is het batterijniveau nog steeds 96% van de nominale capaciteit
  • Geschikt voor lithium-ion-gereedschap uit de vakhandel van dezelfde spanningsklasse.

Kenmerk:

  • (uitvoering) Sleutel RTB: ECP vermindert automatisch het uitgangsvermogen bij overbelasting, oververhitting en diepe ontlading
  • Afmeting breedte: 116 mm
  • Afmeting hoogte: 89 mm
  • Afmeting lengte: 181 mm
  • Accucapaciteit Ah: 6.0
  • Brutogewicht: 1,48 kg
  • Beschrijving prestatie: Geen geheugeneffect
  • Netto gewicht: 1,32 kg
  • Specifiek RTB1: LZA geeft het huidige beschikbare accuvermogen aan door de laadstatus weer te geven
  • Specifiek RTB2: Na 30 dagen inactiviteit van de batterij blijft 96 % van de nominale capaciteit behouden dankzij de geringe zelfontlading
  • Specifiek RTB3: Alleen voor lithium-ion-gereedschap uit de gereedschapssector van dezelfde spanningsklasse
  • Volume: 1,869 dm3
  • Voordeel HL (kort): Zonder geheugen of lui batterij-effect
  • Celtechnologie: Li-Ion