Hamer 0,5 kg

Artikelnummer: 1600A016BT
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016BT
EAN/GTIN 3165140951630
Nummer fabrikant 1600A016BT
L-nummer L00590 1555

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goed uitgebalanceerde hamer van hoge kwaliteit met een kop van ca
  • 500 g en een totaalgewicht van ca
  • 900 g
  • De kop en het handvat zijn vervaardigd uit één gietstuk, wat een hoge kwaliteit, een lange levensduur en een betere bescherming van de gebruiker garandeert
  • De schokabsorberende softgrip en de ergonomische vorm van het gereedschap zorgen voor een comfortabel gebruik

Kenmerk:

  • Trilbeveiliging: nee
  • Eéndelige constructie: nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • Gehardde kop: nee
  • In overeenstemming met DIN 1041: nee
  • Gewicht: 0,99 kg
  • Materiaal: S2
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 118 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 27 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 324 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen