Optische nivelleringsinrichting waterpas 25 cm, magnetisch

Artikelnummer: 1600A016BN
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016BN
EAN/GTIN 3165140951593
Nummer fabrikant 1600A016BN
L-nummer L00590 1804

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 25 cm lange waterpas heeft een stevige aluminium behuizing, blokvormige libellen en slagvaste eindkappen, die door hun hoge duurzaamheid een lange levensduur op de bouwplaats garanderen
  • Door hun uitrusting met vergrote libellen in het midden
  • UV-bestendige libellenvloeistof en libellenringen van metaal is een nauwkeurige en permanent goede aflezing mogelijk
  • Daarnaast garandeert het unieke kijkvenster van de libellen aan de voorkant een goede aflezing vanuit verschillende posities
  • De 25 cm waterpas is magnetisch en kan eenvoudig op metalen oppervlakken worden bevestigd.

Kenmerk:

  • Volume: 0,435 dm3
  • Brutogewicht: 0,264 kg
  • Gewicht: 0,25 kg
  • Nettogewicht: 0,246 kg
  • Dimensie Breedte: 52 mm
  • Hoogteafmeting: 30 mm
  • Lengte afmeting: 279 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 27 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 50 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 254 mm
  • Nauwkeurigheidsniveau: 0,5 mm/m

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen