Mes opklapbaar

Artikelnummer: 1600A016BL
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016BL
EAN/GTIN 3165140951579
Nummer fabrikant 1600A016BL
L-nummer L00590 1803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zeer veelzijdige Bosch Professional universeel vouwmes zou in elke gereedschapsset moeten zitten
  • Dankzij de ergonomische vorm en het softgrip oppervlak is het comfortabel in gebruik en de grote duimsteun zorgt voor extra druk tijdens het snijden
  • Het open- en sluitmechanisme en sluitmechanisme via één schakelaar en de gereedschapsloze meswissel zorgen voor snel en handig gebruik
  • Drie reservemesjes bevinden zich in het handvat
  • Het mes kan gemakkelijk aan een riem worden gehangen zodat het tijdens het werk gemakkelijk kan worden opgeborgen.

Kenmerk:

  • Volume: 0,452 dm3
  • Brutogewicht: 0,176 kg
  • Gewicht: 0.137 kg
  • Nettogewicht: 0,137 kg
  • Dimensie Breedte: 105 mm
  • Hoogteafmeting: 20 mm
  • Lengte afmeting: 215 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 37 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 20 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 120 mm
  • Duim: Nee
  • Eenhandige operatie: Nee
  • Ergonomische behuizing: Nr.
  • Materiaal behuizing: Aluminium
  • Type mes: Inklapmes
  • Systeem voor snel wisselen van blad: Nr.
  • Zachte greep: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen