Meetlint, 5 m.

Artikelnummer: 1600A016BH
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A016BH
EAN/GTIN 3165140951548
Nummer fabrikant 1600A016BH
L-nummer L00590 1809

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het meetlint van 5 m heeft een lange levensduur dankzij de robuuste aluminium behuizing
  • Het meetlint maakt het meten van lange afstanden eenvoudig dankzij de sterke magnetische haak voor bevestiging aan metalen oppervlakken
  • Het zachte gripoppervlak en de ergonomische vorm ondersteunen optimale werkomstandigheden
  • Het meetlint van 5 m heeft een vergrendelknop voor flexibele vergrendeling van het meetlint
  • Druk op de vergrendelknop voorkomt automatisch terugrollen van het meetlint en vergemakkelijkt het werk.

Kenmerk:

  • Volume: 0,936 dm3
  • Brutogewicht: 0,37 kg
  • Gewicht: 0,36 kg
  • Nettogewicht: 0,352 kg
  • rolbandmaat (lengte): 5 m
  • Stabiele bandverlenging (max.): 2,7 m
  • Dimensie Breedte: 106 mm
  • Hoogteafmeting: 48 mm
  • Lengte afmeting: 184 mm
  • rolbandmaat (breedte): 27 mm
  • rolbandmaat (lengte x breedte): 5 x 27 mm
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 43 mm
  • Afmetingen gereedschap (hoogte): 77 mm
  • Afmetingen gereedschap (lengte): 70 mm
  • Autolock: Nee
  • meetband op beide zijden bedrukt: Nee
  • Penseeltechnologie: Nee
  • Flexibel stopmechanisme: Ja
  • Nauwkeurigheidsklasse: 2
  • Riemclip: Ja
  • Magnetische haak: Ja
  • Coating van meetlint: Nylon
  • Slagvaste handvat: Ja
  • Schokdemping: Ja

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen