FlexiClick-hulpstuk GFA 18-W.

Artikelnummer: 1600A013P7
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A013P7
EAN/GTIN 3165140934398
Nummer fabrikant 1600A013P7
L-nummer L00590 1202

Omschrijving

Omschrijving:

  • FlexiClick-opzetstuk GFA 18-W
  • Bosch FlexiClick-systeem: flexibel en veelzijdig voor alle werkzaamheden in de 18-voltklasse
  • Volledige flexibiliteit: met talrijke instelbare opzetstukken is het Bosch FlexiClick-systeem de optimale oplossing voor alle werksituaties
  • Gemakkelijk te gebruiken: De Bosch FlexiClick opzetstukken kunnen in 16 verschillende posities worden vergrendeld
  • zonder ze van de accuschroevendraaier te hoeven verwijderen
  • Veelzijdig: haakse adapter met bithouder voor toepassingen in de krapste ruimtes

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,4 kg
  • Afmetingen: 92x48x75 mm
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 48 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 75 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 92 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen