Inlegbladen voor gereedschapsopslag Inlay voor GWS 12V-76

Artikelnummer: 1600A00F0F
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A00F0F
EAN/GTIN 3165140846769
Nummer fabrikant 1600A00F0F

Omschrijving

Omschrijving:

  • Alles veilig opgeborgen
  • Geschikt voor GWS 12V-76
  • Half plateau past op L-BOXX 102 met ruimte voor oplader en 2 accu's
  • Flexibel gebruik van twee halve plateaus in één Bosch L-BOXX maakt combinatie mogelijk van één 12-volt gereedschap en accessoires, twee 12-volt gereedschappen of verschillende accessoires

Kenmerk:

  • Volume: 3,931 dm3
  • Brutogewicht: 0,14 kg
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Nettogewicht: 0,14 kg
  • Dimensie Breedte: 200 mm
  • Hoogteafmeting: 62 mm
  • Lengte afmeting: 317 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 332 x 61 x 203 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 332 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 203 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 61 mm
  • D-ringen: Nee
  • Materiaalontwerp: PS
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen