Gereedschapskisten geschikt voor GDR/GDX 18 V-EC

Artikelnummer: 1600A008B6
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A008B6
EAN/GTIN 3165140829267
Nummer fabrikant 1600A008B6
L-nummer L00590 935

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, In dit halve inzetstuk kan de GDR 18V-EC of GDX 18V-EC Professional boor/schroefmachine inclusief karabijnhaak veilig en overzichtelijk worden opgeborgen
  • Het biedt ook ruimte voor een oplader
  • Om de ruimte optimaal te benutten, maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve inzetstukken in de L-BOXX 136 van Bosch mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 68 x 240 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS