Inzetstukken voor gereedschapsopslag Insert voor GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI

Artikelnummer: 1600A008B4
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A008B4
    EAN/GTIN 3165140829243
    Nummer fabrikant 1600A008B4
    L-nummer L00590 1789

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 238, Een GSR 18-2-LI Professional en een GDR/GDS/GDX 18V-LI Professional alsmede een lader kunnen veilig en geordend worden opgeborgen in deze volle inzetstukken
    • Het is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 392 x 95 x 305 mm
    • Gewicht: 0,4 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen