Gereedschapopbergvak L-BOXX inzetstuk GSA 18 V-LI C

Artikelnummer: 1600A0089S
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A0089S
    EAN/GTIN 3165140828888
    Nummer fabrikant 1600A0089S
    L-nummer L00590 1560

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapsinzetstukken L-BOXX inzetstuk GSA 18 V-LI C, De GSA 18 V-LI C Professional kan veilig en netjes opgeborgen worden in dit volledige inzetstuk
    • Hij is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 417 x 80 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal ontwerp: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen