Inzetstuk voor gereedschapsopslag, GDR 12V-110/12V-105/GDS 12V-115/GSB 12V-15

Artikelnummer: 1600A004BH
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A004BH
    EAN/GTIN 3165140809313
    Nummer fabrikant 1600A004BH
    L-nummer L00590 1492

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 102, De gereedschappen GDR 12V-110
    • GDS 12V-115, GSB 12V-15, GSR 12V-20, GDR 12V-105 of GSR 12V-15 Professional kunnen veilig worden opgeborgen in dit halve inzetstuk
    • Het biedt ook ruimte voor een accu tot 4,0 Ah
    • Om de ruimte optimaal te benutten, maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve inzetstukken in de L-BOXX 102 van Bosch mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 61 x 203 mm
    • Gewicht: 0,2 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen