Inzetstuk voor gereedschapsopslag, geschikt voor accessoires voor Gas 35 / GAS 55

Artikelnummer: 1600A003R9
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A003R9
    EAN/GTIN 3165140803168
    Nummer fabrikant 1600A003R9
    L-nummer L00590 1208

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschap opslag inzetstukken Gas 35 / GAS 55 accessoires, dit volledige inzetstuk kan worden gebruikt om accessoires voor DE GAS 35 en GAS 55 Professional op een veilige en georganiseerde manier op te bergen
    • Deze is compatibel met de L-BOXX 102 va

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 402 x 50 x 315 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen