Inzetstuk voor opslag van kleine onderdelen, geschikt voor GAS 12 V-LI

Artikelnummer: 1600A003KW
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A003KW
EAN/GTIN 3165140801423
Nummer fabrikant 1600A003KW
L-nummer L00620 73

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opbergdozen voor kleine onderdelen L-BOXX inzetstuk GAS 12V, Met dit halve inzetstuk kan de GAS 12V Professional veilig en overzichtelijk worden opgeborgen
  • Om de ruimte optimaal te benutten, maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve inzetstukken uit de L-BOXX 102 van Bosch mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 62 x 203 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen