Afzuigkap volledig deksel GDE 115/125 FC-T, systeemaccessoires

Artikelnummer: 1600A003DK
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
Artikelnummer 1600A003DK
EAN/GTIN 3165140800587
Nummer fabrikant 1600A003DK
L-nummer L00590 32

Omschrijving

Omschrijving:

  • Systeemtoebehoren GDE 115/125 FC-T, De GDE 115/125 FC-T Professional is de ″full cover″ stofafzuigkap van Bosch voor een groot aantal Bosch Professional haakse slijpmachines met een zonder gereedschap verstelbare standaardbeschermkap en een schijfdiameter van 115 mm of 125 mm
  • Het gesloten ontwerp zorgt voor een optimale stofafzuiging voor vrijwel stofvrij werken
  • De kap wordt rechtstreeks op de haakse slijpmachine bevestigd voor eenvoudig gebruik
  • Verder met instelbare snijdiepte en geïntegreerde werkrollen, waar precisie vereist is
  • De stofafzuigkap is compatibel met het Bosch Professional Click & Clean System

Kenmerk:

  • Volume: 5,267 dm3
  • Brutogewicht: 0,96 kg
  • Nettogewicht: 0,92 kg
  • Dimensie Breedte: 172 mm
  • Hoogteafmeting: 116 mm
  • Lengte afmeting: 264 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen