Wisselplaat voor het opbergen van gereedschap, geschikt voor accessoires GKS 12V-26

Artikelnummer: 1600A002WZ
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002WZ
    EAN/GTIN 3165140792592
    Nummer fabrikant 1600A002WZ
    L-nummer L00590 1469

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 102, Accessoires voor de GKS 12V-26 Professional kunnen veilig en netjes worden opgeborgen in dit halve inzetstuk
    • Het biedt ruimte voor een oplader en twee accu's tot 4,0 A, alsmede voor een kloofhek
    • Voor een optimaal gebruik van de ruimte kan de vorm flexibel worden gebruikt met andere halve inzetstukken in de L-BOXX 102 van Bosch

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 315 x 60 x 201 mm
    • Gewicht: 0,2 kg
    • Materiaal ontwerp: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen