Inzetstuk voor gereedschapsopslag geschikt voor GEF 7 E.

Artikelnummer: 1600A002WL
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002WL
    EAN/GTIN 3165140792479
    Nummer fabrikant 1600A002WL
    L-nummer L00590 1873

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor gereedschapopslag L-BOXX inzetstuk GEF 7 E, De GEF 7 E Professional kan veilig en netjes worden opgeborgen in dit volledige inzetstuk
    • Het is compatibel met de L-BOXX 102 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 399 x 55 x 312 mm
    • Gewicht: 0,3 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen