Inzetstuk voor opbergen gereedschap, geschikt voor accessoires 14,4 V/18V PortaLED

Artikelnummer: 1600A002WE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002WE
EAN/GTIN 3165140792417
Nummer fabrikant 1600A002WE
L-nummer L00590 1850

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 102, Dit halve inzetstuk kan worden gebruikt om 18V professionele accessoires veilig en overzichtelijk op te bergen
  • Het biedt ruimte voor een oplader en meerdere accu's
  • Voor een optimaal gebruik van de ruimte maakt de vorm een flexibel gebruik mogelijk met andere halve inzetstukken in de L-BOXX 136 van Bosch
  • Ook biedt het handige ruimte voor de GLI PortaLED 136 Professional voor een heldere verlichting van de werkplek

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 57 x 241 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal ontwerp: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen