GEREEDSCHAPSKIST, GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX

Artikelnummer: 1600A002WA
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002WA
EAN/GTIN 3165140792370
Nummer fabrikant 1600A002WA
L-nummer L00590 542

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, De boormachine GDR/GSB/GSR 18V-LI of GSR 18V-LI HX Professional kan veilig en overzichtelijk worden opgeborgen in dit halve inzetstuk
  • Het biedt ook ruimte voor een oplader en een oplaadbare accu
  • Om de ruimte optimaal te benutten, maakt de vorm een flexibel gebruik met andere halve inzetstukken uit de L-BOXX 136 van Bosch mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 311 x 63 x 240 mm
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen