Gereedschapskist, voor GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX

Artikelnummer: 1600A002VG
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002VG
EAN/GTIN 3165140792103
Nummer fabrikant 1600A002VG
L-nummer L00610 83

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136
  • Alles veilig opgeborgen, Geschikt voor GSB 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI HX, Compleet inzetstuk geschikt voor L-BOXX 136 met ruimte voor lader en 2 accu's, Ideale ruimtebenutting dankzij inzetstuk precies afgestemd op gereedschap en accessoires en flexibel gebruik van aan het betreffende gereedschap aangepaste accessoirevakken

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 406 x 77 x 331 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Materiaal afwerking: PS