Gereedschapskisten geschikt voor GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI

Artikelnummer: 1600A002VC
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002VC
EAN/GTIN 3165140792066
Nummer fabrikant 1600A002VC
L-nummer L00610 81

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 136, De GDR/GDS/GDX 18V-LI Professional, een lader en twee accu's kunnen veilig en geordend worden opgeborgen in deze volle inzetstukken
  • Het is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 406 x 76 x 331 mm
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen