Wisselplaat voor gereedschapsopslag, geschikt voor GKS 65

Artikelnummer: 1600A002V9
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
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1600A002V9
    EAN/GTIN 3165140792363
    Nummer fabrikant 1600A002V9
    L-nummer L00590 548

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap L-BOXX inzetstuk GKS 65, De GKS 65 Professional kan veilig en netjes worden opgeborgen in dit volle inzetstuk
    • Het is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk

    Kenmerk:

    • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 396 x 99 x 307 mm
    • Gewicht: 0,4 kg
    • Materiaal afwerking: PS

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen