Gereedschapskist geschikt voor GSA 18 V-LI (onderkant)

Artikelnummer: 1600A002UZ
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A002UZ
EAN/GTIN 3165140792035
Nummer fabrikant 1600A002UZ
L-nummer L00590 1020

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap Inzetstukken L-BOXX 238
  • Alles veilig opgeborgen, Geschikt voor GSA 18 V-LI
  • Volledig inzetstuk geschikt voor L-BOXX 238 met ruimte voor oplader en 2 oplaadbare batterijen, Ideale ruimtebenutting dankzij inzetstuk precies afgestemd op gereedschap en toebehoren en flexibel gebruik van aan het betreffende gereedschap aangepaste accessoirevakken

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 398 x 77 x 308 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Materiaal afwerking: PS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen