FlexiClick-hulpstuk GEA FC2, excentrische bevestiging

Artikelnummer: 1600A001SJ
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
Producttype Schroefvoorzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A001SJ
EAN/GTIN 3165140768047
Nummer fabrikant 1600A001SJ
L-nummer L00590 494

Omschrijving

Omschrijving:

  • FlexiClick-opzetstuk GEA FC2
  • Bosch FlexiClick 5-in-1 systeem: Elke uitdaging aankunnen
  • Hoge flexibiliteit - Met het GEA FC2 excentrische opzetstuk kan dicht bij randen en muren worden gewerkt
  • Gemakkelijk te gebruiken - De GEA FC2 kan in 16 verschillende posities worden vergrendeld
  • zonder dat het opzetstuk van de accuschroevendraaier hoeft te worden verwijderd
  • Compact ontwerp - De hoekmaat van 11 mm maakt precies werken direct op randen en muren mogelijk
  • Doos

Kenmerk:

  • Klembereik boorhouder, min./max.: 1,5/13 mm
  • Hoekafmetingen: 11 mm
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Afmetingen: 89x48x55 mm
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 48 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 55 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 89 mm

Levering:

  • Kartonnen doos
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen