Case-systeem i-BOXX 53 set 12

Artikelnummer: 1600A001S7
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A001S7
EAN/GTIN 3165140767675
Nummer fabrikant 1600A001S7
L-nummer L00610 94

Omschrijving

Omschrijving:

  • Koffersysteem i-BOXX 53 Set 12, De i-BOXX 53 met i-BOXX 53 Set 12 zorgt voor flexibele opslag binnen het Bosch Mobiliteitssysteem
  • De 12 speciaal geplaatste gekleurde boxen in verschillende maten van de i-BOXX 53 Set 12 worden gebruikt om verschillende onderdelen zoals kleine accessoires of verbruiksmaterialen overzichtelijk op te bergen
  • De praktische i-BOXX 53 maakt eenvoudig transport mogelijk en wordt geleverd met een transparant deksel, die een duidelijk zicht biedt op de inhoud van de box
  • Voor optimale opslagflexibiliteit is de i-BOXX 53 Set 12 compatibel met zowel het i-BOXX rack als de LS-BOXX

Kenmerk:

  • Externe afmetingen (breedte x lengte x hoogte): 357 x 316 x 53 mm
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Materiaal ontwerp: ABS