Ratel-pijpsnijder niro maat 1, 16-35 mm

Artikelnummer: 1600877
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600877
EAN/GTIN 4017981224116
Nummer fabrikant 1600877
L-nummer L60160 1104

Omschrijving

Omschrijving:

huis uit verzinkt alu-persgietijzer
snijwieltje uit hoogwaardig gereedschapsstaal, hoge standtijden
met één reserve snijwieltje

Kenmerk:

  • voor buis-Ø: 16-35
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Materiaal: Lichaam van gegoten aluminium, gegalvaniseerd
  • Wanddikte (min./max.): 1,0-3,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Snelle instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen