Tafelwagen

Artikelnummer: 1600
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Tafelwagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600
Kopiëren
EAN/GTIN 4017976016009
Kopiëren
Nummer fabrikant 1600
Kopiëren
L-nummer L90080 1075
Kopiëren
Fabrikant Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Tafelwagen van gelast profielstaal/staalbuisconstructie, poedercoating glanzend blauw RAL 5007. 2 Legborden van houtvezelplaat, decor beuken. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Lengte effectief gebied (mm): 850
Effectieve breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 209, 826
totale lengte (mm): 1030
Totale breedte (mm): 500
Totale hoogte (mm): 1020
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 125 × 32