Schuifmaat, snavelmeetvlakken, 0-300 mm, 0,02 mm, fijnafstelling, metrisch / inch

Artikelnummer: 160-150
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160-150
EAN/GTIN 4946368024516
Nummer fabrikant 160-150
L-nummer L40010 1573

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is verkrijgbaar met of zonder fijnafstelinrichting en biedt u de volgende voordelen: Met een offset bovenop voor directe aflezing tijdens interne metingen zonder toevoeging van de dikte van de meetarm. De schaal en zijn verchroomd en zorgen voor een gemakkelijke aflezing van de nonius

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0-300 mm
Schaalverdeling: 0,02 mm / 0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Inch/Metrisch: Metrisch/Inch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen