Afstripgereedschap voor coax-kabel universeel 100 mm

Artikelnummer: 16 60 100 SB
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 60 100 SB
EAN/GTIN 4003773040811
Nummer fabrikant 16 60 100 SB
L-nummer L70010 645

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen en afstrippen van alle gangbare coaxkabels van Ø 4,8 tot 7,5 mm (bijv.: voor tv- en satellietontvangst), ook geschikt voor PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
  • met lengteschaal 5,0 tot 20,0 mm
  • scharnierend stripgereedschap met dubbele schaal
  • Met openingsveer en pal

Kenmerk:

  • Kabeltype: Coaxkabel 4,8
  • 7,5 Ronde kabel 3 x 0,75 mm²
  • Coaxkabel 4,8 - 7,5 ronde kabel 3 x 0,75 mm²