Ontmantelingsgereedschap met glasvezel versterkte polyamide 150 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 16 40 150
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 40 150
EAN/GTIN 4003773026709
Nummer fabrikant 16 40 150
L-nummer L70010 55

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen van ronde kabels vanaf Ø 25,0 mm
  • verwijdert alle kabelmantels van standaardkabels
  • geschikt voor omtrek- en lengtesnijden
  • Zaagdiepte instelbaar tot 5,0 mm
  • vervangbaar blad (kan aan beide zijden worden gebruikt)

Kenmerk:

  • Strippingwaarden (diameter): Ø > 25 mm
  • glasvezelversterkte polyamide