Ontmantelingsgereedschap voor rondom snijden slagvaste kunststofbehuizing 135 mm

Artikelnummer: 16 30 135 SB
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 30 135 SB
EAN/GTIN 4003773033349
Nummer fabrikant 16 30 135 SB
L-nummer L70010 841

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het verwijderen van ronde kabelmantels van PVC, rubber, silicone, PTFE
  • zelfspannende greeplijst
  • met snijdiepte-instelling door kartelmoer
  • draaibaar greeplichaam voor omtrek- en lengtesnijden
  • Schuine snede voor het verwijderen van afstandsstukken
  • verwisselbaar blad

Kenmerk:

  • Stripwaarden (diameter): Ø 6,0 - 29,0 mm
  • slagvaste kunststof behuizing