Ontmantelingsgereedschap met sleepmes slagvaste kunststofbehuizing 130 mm

Artikelnummer: 16 20 28 SB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 16 20 28 SB
EAN/GTIN 4003773060468
Nummer fabrikant 16 20 28 SB
L-nummer L70010 863

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het strippen van alle gangbare ronde kabels
  • zelfspannende greeplijst
  • met snijdiepte-instelling door stelschroef
  • zelfdraaiend sleepblad voor omtrek- en lengtesnijden
  • Reservemes in de behuizing
  • Veiligheid van de greep dankzij zacht inzetstuk als antislipbescherming op handgreep en greeplijst

Kenmerk:

  • Stripwaarden (diameter): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • slagvaste kunststof behuizing

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.