Ontmantelingsgereedschap met sleepmes slagvaste kunststofbehuizing 165 mm

Artikelnummer: 16 20 165 SB
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype mes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 16 20 165 SB
    EAN/GTIN 4003773043133
    Nummer fabrikant 16 20 165 SB
    L-nummer L70010 245

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor het strippen van alle gangbare ronde kabels
    • zelfspannende greeplijst
    • met snijdiepte-instelling door stelschroef
    • zelfdraaiend sleepblad voor omtrek- en lengtesnijden
    • Reservemes in de behuizing
    • Veiligheid in de greep dankzij zacht inzetstuk als antislipbescherming op handgreep en greeplijst
    • Mes met rechte rand en haakblad incl. beschermkap

    Kenmerk:

    • Stripwaarden (diameter): Ø 8,0 - 28,0 mm
    • slagvaste kunststof behuizing

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen