Multinorm Werkbroek Inherent C56

Artikelnummer: 158915123389C56
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
Kleur gelb / marineblau
Confectiemaat DE 56
Producttype Veiligheidsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 158915123389C56
EAN/GTIN 7330509625583
Nummer fabrikant 158915123389C56

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²

Zakken
Rulerzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Gehoekte voorzakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie

Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden

Afwerking
Verstelbare beenbreedte onderaan met plastic drukknopen

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Broek met uitstekende sterkte/gewichtsverhouding
  • De stof is inherent vlamvertragend, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
  • De broek heeft CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterkte panelen op de knieën
  • De broek is voorzien van vele slimme zakoplossingen die zijn ontworpen om aan de certificeringsnormen te voldoen
  • Zakken die aan overmatige slijtage onderhevig zijn, zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
  • De broek heeft spijkerzakken, een open duimstokzak en kleploze achterzakken
  • Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
  • Het product is gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Behaalt klasse 3 certificering in combinatie met jas 4089 onder de EN ISO 20471 norm
  • Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industrieel wassen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.