Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²
Zakken
Rulerzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Gehoekte voorzakken
Achterzakken met balg, versterkt
Verstevigde spijkerzakken met drie compartimenten aan de voorkant
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp
Externe certificeringslabels
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Afwerking
Verstelbare beenbreedte onderaan met plastic drukknopen
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Broek met uitstekende sterkte/gewichtsverhouding
- De stof is inherent vlamvertragend, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
- De broek heeft CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterkte panelen op de knieën
- De broek is voorzien van vele slimme zakoplossingen die zijn ontworpen om aan de certificeringsnormen te voldoen
- Zakken die aan overmatige slijtage onderhevig zijn, zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
- De broek heeft spijkerzakken, een open duimstokzak en kleploze achterzakken
- Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
- Het product is gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Behaalt klasse 3 certificering in combinatie met jas 4089 onder de EN ISO 20471 norm
- Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industrieel wassen
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%