Uitvoering:
Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 260 g/m²
Zakken
Achterzakken met balg, verstevigd en klep
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Gehoekte voorzakken
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Afneembare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Kunststof ritsgulp
Externe certificeringslabels
Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij
Versteviging
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versteviging op knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Afwerking
Verstelbare beenbreedte onderaan met plastic drukknopen
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Broek met uitstekende verhouding tussen sterkte en gewicht
- De stof is inherent vlamvertragend, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels
- De broek heeft CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterkte panelen op de knieën
- De broek is voorzien van vele slimme zakoplossingen die zijn ontworpen om aan de certificeringsnormen te voldoen
- Zakken die aan overmatige slijtage onderhevig zijn, zijn versterkt met dubbele dikte om hun levensduur te verlengen
- Ripstop stof zorgt voor eersteklas non-rip duurzaamheid
- Het product is gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Komt tot klasse 3 in combinatie met jacket 4089 volgens de EN ISO 20471 norm
- Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797 eisen voor industriële reiniging
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%