Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, twill, 300g/m²
Zakken
Achterzak met klep
Binnenzak met klep en telefoonzak, Beenzak met klep en knoopsluiting, kleinere gelagerde opgezette zak
Binnenzakken voor kniebescherming
Zijzakken
Extra brede CORDURA®-versterkte duimstokzak met pennenzakje, meshouder en extra zak
Details
Oprolbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Functionaliteit
Voorgebogen knieën
Reflex
50 mm brede reflecterende tape, Reflecterende tapes rond benen, 70 mm brede reflecterende tape
Was
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Erg hoge kwaliteit Hi-Vis professionele chauffeursbroek
- Reken op eersteklas bescherming en functionaliteit, zoals binnenzakken voor kniestukken en expanderende achterzakken - Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 1
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W