Platformwagen met beugels

Artikelnummer: 1583
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1583
    EAN/GTIN 4017976015835
    Nummer fabrikant 1583
    L-nummer L90080 471

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 4 beugels. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    laadvlak lengte (mm): 1200
    laadvlak breedte (mm): 740
    Laadvlakhoogte (mm): 270
    Totale lengte (mm): 1260
    Totale breedte (mm): 809
    Totale hoogte (mm): 990
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40
    Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen