Platformwagen met beugels

Artikelnummer: 1581
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1581
EAN/GTIN 4017976015811
Nummer fabrikant 1581
L-nummer L90080 426

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 4 beugels. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 540
Laadvlakhoogte (mm): 270
Totale lengte (mm): 1060
Totale breedte (mm): 609
Totale hoogte (mm): 990
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Wenk: Inwendige breedte = laadvlak - 60 mm

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen