Lathamer met magneet

Artikelnummer: 1576143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1576143
EAN/GTIN 4010883101103
Nummer fabrikant 1576143
L-nummer L60160 4950

Omschrijving

Omschrijving:

ergonomische 2-componenten greep
de uitgekiende gewichtsverdeling zorgt voor een perfecte balans en hoge slagkracht
magnetische spijkerhouder

Kenmerk:

  • Ontwerp: Magnetische spijkerhouder, anti-vibratiesysteem
  • Totale breedte [mm]: 175 mm
  • Totale hoogte [mm]: 35 mm
  • Totale lengte [mm]: 330 mm
  • Materiaal handvat: 2-componenten
  • Materiaal handvat: Buisstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen