Werkbroek C152

Artikelnummer: 157018609900C152
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur schwarz
Confectiemaat DE 152
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 157018609900C152
EAN/GTIN 7330509180471
Nummer fabrikant 157018609900C152

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
kniebeschermingszakken
Beklede voorzakken

Details
ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Een vakmansbroek die u maximaal comfort en superieure bescherming biedt met CORDURA® verstevigingen in de kniezakken en diverse gemakkelijk toegankelijke zakken
  • Twee achterzakken met blaasbalg, hamerlus en verstevigde taillezak
  • Met kniebeschermingszakken

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen