Werkbroek C148

Artikelnummer: 157018609400C148
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
Kleur grau
Confectiemaat DE 148
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 157018609400C148
EAN/GTIN 7330509150528
Nummer fabrikant 157018609400C148

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
kniebeschermingszakken
Beklede voorzakken

Details
ID-zak
Kunststof gulp met rits
Binnenste beennaad met 3-naaldsstiksels
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, één riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Een vakmansbroek die u maximaal comfort en superieure bescherming biedt met CORDURA® verstevigingen in de kniezakken en diverse gemakkelijk toegankelijke zakken
  • Twee achterzakken met blaasbalg, hamerlus en verstevigde taillezak
  • Met kniebeschermingszakken

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen