Mes HSS voor universeel afbraamgereedschap 5

Artikelnummer: 156775 5
op aanvraag
Op voorraad
3.870 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Mes
Snijmateriaal HSS
Voor basisdelen 5 - 20

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 156775 5
EAN/GTIN 4067263965060
Nummer fabrikant 156775 5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
50
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
35
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
25
Staal < 1400 N/mm²
P
25
Staal < 55 HRC
H
20
Staal < 60 HRC
H
15
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Mes voor basisdeel nr. 156770.