Opsteek-ratel 28 Z 3/4″

Artikelnummer: 1566032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1566032
EAN/GTIN 4002805925492
Nummer fabrikant 1566032
L-nummer L60160 968

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 28 mm
3/4″ tot 1000 N-m continu belastbaar

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 28 mm
  • Type aandrijving: Doorgaand vierkant met pin
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
  • Continu draagvermogen: 3/4″ = 1000 Nm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Terugdraaihoek: 10 °
  • Steekmaat [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen