Opsteek-ringsleutel 28 Z, 55 mm

Artikelnummer: 1565532
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met ring

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1565532
EAN/GTIN 4002805925683
Nummer fabrikant 1565532

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 28 mm
Speciale maten op aanvraag

Kenmerk:

  • Aandrijvingsbevestiging, juk Ø: 28 mm
  • Totale breedte [mm]: 88 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 88 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 25 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
  • Steekmaat [metrisch]: 75,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen