Uitvoering:
Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, waterafstotende afwerking, 240g/m²
Zakken
Liniaalzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met pennenzak en telefoonzak
Kniebeschermingszakken
Telefoonzak
Achterzakken met balg, versterkt. Eén met klep
Nagelzakken - extra breed, schuin met veel extra vakken
Geplaatste insteekzakken
Details
Retracteerbare ID-zak
Lussen, één met D-ring, Twee lussen in de zijkanten met een knoop voor hamerhouder
Versterking
CORDURA®-versterkt op de knieën, Versterkte spijkerzakken en achterzakken
Reflex
Reflecterende tapes rond de benen, 70 mm brede reflecterende tape
Afwerking
C-maten kunnen worden uitgebreid tot C100-maten
Functionaliteit
Ventilatie (net) in het kruis, de achterkant van de knie en het rugpand
Omschrijving:
- Geventileerde Hi-Vis broek in lichtere kwaliteit die beschermt tegen vuil en spatten
- De broek is ontworpen met ventilatiegaas op de meest blootgestelde plaatsen, zoals in het kruis, de achterkant van de knie en het rugpand
- De kniezakken zijn versterkt met CORDURA® om extra slijtage te weerstaan
- De spijkerzakken zijn extra breed, schuin en hebben extra veel compartimenten
- De broek is gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2